Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Service Arbeitsrock mit StretchSchwarz C32

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Service Arbeitsrock mit StretchSchwarz C32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 714818459900C32

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Werkstoffgüte - Polyethylenterephthalat (PET)

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509717196

Sonepar Artikelnummer

121046379

Hersteller Artikelnummer

714818459900C32

Hersteller Typ

714818459900C32

Hersteller Artikel Nr.:

714818459900C32

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Werkstoffgüte:

Polyethylenterephthalat (PET)

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62045300

Gewicht:

0.320 kg

Kratzerresistenter Rock für Service- und Industriearbeiten. Dieser Rock mit Innenhose sorgt für maximale Bewegungsfreiheit und der elastische Bund für ganztägigen Komfort. Die Rückseite des Rocks ist aus komfortablem 4-Wege-Stretch gefertigt. Die Taschen-Patten haben anstelle eines Reißverschlusses einen Magnetverschluss und der Rock reicht bis knapp über das Knie. 65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²