Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Service Bundjacke Schwarz S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Service Bundjacke Schwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 409018359900S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509278901

Sonepar Artikelnummer

121139336

Hersteller Artikelnummer

409018359900S

Hersteller Typ

409018359900S

Hersteller Artikel Nr.:

409018359900S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

1.200 kg

Service Bundjacke, 55% Polyester/45 % Baumwolle, Köper, wiederverwertetes Polyester 270 g/m², Schwarz