Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Service Shorts 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C46

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Service Shorts 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142316458699C46

  • Farbe - blau

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509823132

Sonepar Artikelnummer

121029482

Hersteller Artikelnummer

142316458699C46

Hersteller Typ

142316458699C46

Hersteller Artikel Nr.:

142316458699C46

Farbe:

blau

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.320 kg

Eine kratzfreie Service Shorts in fantastisch komfortablem und nachgiebigem 4-Wege-Stretch, die sowohl in der Freizeit als auch bei der Arbeit getragen werden kann. Die Shorts hat eine engere Passform und einen Gummizug im Bund für noch besseren Komfort. 92% Polyamid, 8% Elastan, doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch, 230 g/m²