Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Service Shorts Dunkel Marineblau/High Vis Gelb C54

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Service Shorts Dunkel Marineblau/High Vis Gelb C54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 149913308633C54

  • Farbe - blau

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509920824

Sonepar Artikelnummer

121146397

Hersteller Artikelnummer

149913308633C54

Hersteller Typ

149913308633C54

Hersteller Artikel Nr.:

149913308633C54

Farbe:

blau

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034290

Gewicht:

0.450 kg

Funktionelle und strapazierfähige Shorts aus Ripstop-Gewebe. Die Shorts haben eine innenliegende Handytasche aus Mesh, eine Zollstocktasche und einen praktischen Messerhalter, wodurch sich das Kleidungsstück für Dienstleistungsberufe eignet. Nicht für schwere Arbeiten empfohlen.