Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Service Shorts mit Nageltaschen Dunkel Marineblau/High Vis Gelb C50

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Service Shorts mit Nageltaschen Dunkel Marineblau/High Vis Gelb C50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 149413308633C50

  • Farbe - blau

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509920701

Sonepar Artikelnummer

121146292

Hersteller Artikelnummer

149413308633C50

Hersteller Typ

149413308633C50

Hersteller Artikel Nr.:

149413308633C50

Farbe:

blau

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034290

Gewicht:

0.450 kg

Funktionelle und strapazierfähige Shorts aus Ripstop, die mit vielen cleveren Taschen ausgestattet ist. Die Shorts hat eine versteckte Handytasche aus Mesh, eine Zollstocktasche, eine praktische Messertasche und gepolsterte Nageltaschen, die das Kleidungsstück besonders für Dienstleistungsberufe geeignet machen. Die Shorts gehört zur Unite-Kollektion und ist in sieben verschiedenen Farbkombinationen erhältlich.