BLAKLAEDER - Service Shorts mit Nageltaschen Dunkel Olivgrün/Schwarz C54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 149413304599C54
Farbe - grün
Passform - kurze Form
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509688564
Sonepar Artikelnummer
121031005
Hersteller Artikelnummer
149413304599C54
Hersteller Typ
149413304599C54
Hersteller Artikel Nr.:
149413304599C54
Farbe:
grün
Passform:
kurze Form
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034290
Gewicht:
0.450 kg
Eine funktionelle und robuste Shorts aus Ripstop, die mit vielen cleveren Taschen ausgestattet ist. Die Shorts hat eine versteckte Handytasche aus Mesh, eine Zollstocktasche, eine praktische Messertasche und hängende Werkzeugtaschen. Die Shorts gehört zur Unite-Kollektion und ist in sieben verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. . 60% Baumwolle, 40% Polyester, Ripstop 250g/m²


