BLAKLAEDER - Service Shorts mit Stretch Marineblau/Schwarz C50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143711478999C50
Farbe - blau
Passform - kurze Form
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509718001
Sonepar Artikelnummer
121029504
Hersteller Artikelnummer
143711478999C50
Hersteller Typ
143711478999C50
Hersteller Artikel Nr.:
143711478999C50
Farbe:
blau
Passform:
kurze Form
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034319
Gewicht:
0.320 kg
Die Shorts Version der Service Hose 1457. Gefertigt aus Stretch Denim mit Einsätzen aus 4-Wege-Stretch im Schritt, der Vorderseite und am Gesäß. Elastische Taille. Vollständig kratzerresistent. 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elastan, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim Stretch, 300 g/m²


