Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Service Shorts Stretch Schwarz C50

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Service Shorts Stretch Schwarz C50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144918459900C50

  • Farbe - schwarz

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Länge - kurz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509535882

Sonepar Artikelnummer

121030199

Hersteller Artikelnummer

144918459900C50

Hersteller Typ

144918459900C50

Hersteller Artikel Nr.:

144918459900C50

Farbe:

schwarz

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Mischgewebe

Länge:

kurz

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.320 kg

Shorts mit Stretch Einsätzen für optimale Bewegungsfreiheit und Tragekomfort. Das Material ist federleicht, robust und schnell trocknend. Nicht zu empfehlen bei schweren Handwerksarbeiten. 65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²