BLAKLAEDER - Service Shorts Stretch Steingrau/Schwarz C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144918452799C48
Farbe - grau
Passform - kurze Form
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509535677
Sonepar Artikelnummer
121030148
Hersteller Artikelnummer
144918452799C48
Hersteller Typ
144918452799C48
Hersteller Artikel Nr.:
144918452799C48
Farbe:
grau
Passform:
kurze Form
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.320 kg
Shorts mit Stretch Einsätzen für optimale Bewegungsfreiheit und Tragekomfort. Das Material ist federleicht, robust und schnell trocknend. Nicht zu empfehlen bei schweren Handwerksarbeiten. 65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²


