BLAKLAEDER - Service Umstandshose mit Stretch Schwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710118309900L
Größe (US/CA) - L
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509717134
Sonepar Artikelnummer
121045831
Hersteller Artikelnummer
710118309900L
Hersteller Typ
710118309900L
Hersteller Artikel Nr.:
710118309900L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046211
Gewicht:
0.520 kg
Kratzerresistente Service Hose aus Blåkläders revolutionärer Umstandsmoden-Kollektion. Die Hose besteht aus 2-Wege-Stretch Material und hat 4-Wege-Stretch Einsätze an Rücken, im Schritt und den Knien. Magnetknöpfe und verdeckte Eigenschaften machen diese sehr zuverlässige Hose perfekt zum tragen in Umgebungen mit empfindlichen Oberflächen. Es gib Schlaufen an der Taille für einen Gürtel, so dass optional eine Nageltasche hinzugefügt werden kann. 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 245 g/m²


