Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Shell Hose Schwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Shell Hose Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1890197799004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509622629

Sonepar Artikelnummer

121035939

Hersteller Artikelnummer

1890197799004XL

Hersteller Typ

1890197799004XL

Hersteller Artikel Nr.:

1890197799004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.420 kg

Wind- und wasserdichte Shell Hose mit verschweißten Nähten, um Sie bei Regen trocken zu halten. Sie wird an der Taille mit Reißverschluss und Knopf verschlossen und hat einen Reißverschluss am Beinende, um sie leicht an und aus zu ziehen. Elastischer Bund am Rücken und vorgeformte Beine für einen hervorragenden Sitz und Reflektor am Unterschenkel. Teilweise Futter aus Mesh für gute Belüftung. Ideal zu tragen mit 4890 und 4790. Zertifiziert mit EN 343 Klasse 3.3, Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 17.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²