Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Shell Hose Schwarz L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Shell Hose Schwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189019779900L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509622636

Sonepar Artikelnummer

121035940

Hersteller Artikelnummer

189019779900L

Hersteller Typ

189019779900L

Hersteller Artikel Nr.:

189019779900L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.420 kg

Wind- und wasserdichte Shell Hose mit verschweißten Nähten, um Sie bei Regen trocken zu halten. Sie wird an der Taille mit Reißverschluss und Knopf verschlossen und hat einen Reißverschluss am Beinende, um sie leicht an und aus zu ziehen. Elastischer Bund am Rücken und vorgeformte Beine für einen hervorragenden Sitz und Reflektor am Unterschenkel. Teilweise Futter aus Mesh für gute Belüftung. Ideal zu tragen mit 4890 und 4790. Zertifiziert mit EN 343 Klasse 3.3, Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 17.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²