Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Shell Hose Schwarz M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Shell Hose Schwarz M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180919779900M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509622728

Sonepar Artikelnummer

121035443

Hersteller Artikelnummer

180919779900M

Hersteller Typ

180919779900M

Hersteller Artikel Nr.:

180919779900M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034390

Gewicht:

1.400 kg

Wind- und wasserdichte Shell Hose aus einem atmungsaktiven Material mit verschweißten Nähten, um Sie im Regen trocken zu halten. Die Hose bietet eine hohe Taille hinten, einen seitlichen Reißverschluss hoch bis zum Knie und einen integrierten Schneefang mit Öffnung. Andere tolle Eigenschaften beinhalten abnehmbare elastische Hosenträger, diskrete Reflexdetails an den Gesäßtaschen und an den Seiten der Beine. Ideal zu tragen mit den Jacken 4881 und 4988. Zertifiziert mit EN 343, Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter. Lose Nageltaschen Artikel 2183, separat verkauft. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²