Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Shell JackeDunkel Marineblau/Schwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Shell JackeDunkel Marineblau/Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4790197786994XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509592021

Sonepar Artikelnummer

121043630

Hersteller Artikelnummer

4790197786994XL

Hersteller Typ

4790197786994XL

Hersteller Artikel Nr.:

4790197786994XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.700 kg

Shell Jacke mit verschweißten Nähten und wind- und wasserdichtem Obermaterial, das vor Wind, Regen und äußerem Verschleiß schützt. Die Shell Jacke integriert sich mit anderen Kleidungslagen, indem sie Feuchtigkeit ableitet. Kordelzug und Stopper am Abschluss. Abnehmbare Kapuze mit Meshfutter. Funktionelle Taschen einschließlich Innentasche und innenliegender Handytasche. Verlängerter Rücken für guten Sitz. Zertifiziert nach EN 343. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²