Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Shell JackeDunkel Marineblau/Schwarz L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Shell JackeDunkel Marineblau/Schwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 479019778699L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509592038

Sonepar Artikelnummer

121043631

Hersteller Artikelnummer

479019778699L

Hersteller Typ

479019778699L

Hersteller Artikel Nr.:

479019778699L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.700 kg

Shell Jacke mit verschweißten Nähten und wind- und wasserdichtem Obermaterial, das vor Wind, Regen und äußerem Verschleiß schützt. Die Shell Jacke integriert sich mit anderen Kleidungslagen, indem sie Feuchtigkeit ableitet. Kordelzug und Stopper am Abschluss. Abnehmbare Kapuze mit Meshfutter. Funktionelle Taschen einschließlich Innentasche und innenliegender Handytasche. Verlängerter Rücken für guten Sitz. Zertifiziert nach EN 343. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²