Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Shell JackeSchwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Shell JackeSchwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4988198799004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509483206

Sonepar Artikelnummer

121044933

Hersteller Artikelnummer

4988198799004XL

Hersteller Typ

4988198799004XL

Hersteller Artikel Nr.:

4988198799004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.700 kg

Praktische und bewegungsfreundliche Wetterschutz-Jacke aus einem glatten, weichen und leisen Stretch-Material, das Ihnen hohen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die Jacke ist wind- und wasserdicht mit verklebten Nähten und mit geschickt platzierten, reflektierenden Details an Vorderseite, Rücken, Kapuze und Ärmel für erhöhte Sichtbarkeit ausgestattet. Das aufgeraute Mesh Futter erhöht die Atmungsaktivität und die Membrane des Aussenmaterials verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit - so dass Sie den ganzen Tag trocken bleiben. Zertifiziert nach EN 343. 100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, 150 g/m²