Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Shell JackeSchwarz M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Shell JackeSchwarz M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 498819879900M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509483220

Sonepar Artikelnummer

121044935

Hersteller Artikelnummer

498819879900M

Hersteller Typ

498819879900M

Hersteller Artikel Nr.:

498819879900M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.700 kg

Praktische und bewegungsfreundliche Wetterschutz-Jacke aus einem glatten, weichen und leisen Stretch-Material, das Ihnen hohen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die Jacke ist wind- und wasserdicht mit verklebten Nähten und mit geschickt platzierten, reflektierenden Details an Vorderseite, Rücken, Kapuze und Ärmel für erhöhte Sichtbarkeit ausgestattet. Das aufgeraute Mesh Futter erhöht die Atmungsaktivität und die Membrane des Aussenmaterials verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit - so dass Sie den ganzen Tag trocken bleiben. Zertifiziert nach EN 343. 100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, 150 g/m²