Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Shell jacket Hi-vis Gelb/Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Shell jacket Hi-vis  Gelb/Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4760197733894XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Wasserdicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509938591

Sonepar Artikelnummer

121140203

Hersteller Artikelnummer

4760197733894XL

Hersteller Typ

4760197733894XL

Hersteller Artikel Nr.:

4760197733894XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.700 kg

Strapazierfähige High Vis Shell Jacke mit versiegelten Nähten und wind- und wasserdichtem Außenmaterial, das vor Wind, Nässe und Oberflächenabrieb schützt. Die Jacke hat ein dünnes Netzfutter. Kann mit einer Kapuze aus High Vis Gewebe mit Druckknöpfen ergänzt werden (2166 mit Netzfutter, 2165 mit leichtem Futter oder 2175 mit Helm). Auch im Damenmodell 4761 erhältlich.