Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Shell jacket Hi-vis Gelb/Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Shell jacket Hi-vis  Gelb/Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 476019773389L

  • Größe (US/CA) - L

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Wasserdicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509938607

Sonepar Artikelnummer

121140204

Hersteller Artikelnummer

476019773389L

Hersteller Typ

476019773389L

Hersteller Artikel Nr.:

476019773389L

Größe (US/CA):

L

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.700 kg

Strapazierfähige High Vis Shell Jacke mit versiegelten Nähten und wind- und wasserdichtem Außenmaterial, das vor Wind, Nässe und Oberflächenabrieb schützt. Die Jacke hat ein dünnes Netzfutter. Kann mit einer Kapuze aus High Vis Gewebe mit Druckknöpfen ergänzt werden (2166 mit Netzfutter, 2165 mit leichtem Futter oder 2175 mit Helm). Auch im Damenmodell 4761 erhältlich.