BLAKLAEDER - Shorts Grau C56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144718009400C56
Farbe - grau
Passform - kurze Form
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509307304
Sonepar Artikelnummer
121029896
Hersteller Artikelnummer
144718009400C56
Hersteller Typ
144718009400C56
Hersteller Artikel Nr.:
144718009400C56
Farbe:
grau
Passform:
kurze Form
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.400 kg
ShortsGrau C56. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


