BLAKLAEDER - Shorts Marineblau C50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144718008900C50
Farbe - blau
Passform - kurze Form
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509345344
Sonepar Artikelnummer
121029881
Hersteller Artikelnummer
144718008900C50
Hersteller Typ
144718008900C50
Hersteller Artikel Nr.:
144718008900C50
Farbe:
blau
Passform:
kurze Form
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.400 kg
ShortsMarineblau C50. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


