Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Shorts Schwarz C56

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Shorts Schwarz C56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144718009900C56

  • Farbe - schwarz

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509307410

Sonepar Artikelnummer

121029908

Hersteller Artikelnummer

144718009900C56

Hersteller Typ

144718009900C56

Hersteller Artikel Nr.:

144718009900C56

Farbe:

schwarz

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.400 kg

ShortsSchwarz C56. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²