Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Sicherheitsstiefel S5 Armygrün/Schwarz 37

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sicherheitsstiefel S5 Armygrün/Schwarz 37

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24213909469937

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - grün

  • Schuhgröße (Europa) - 37

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509445747

Sonepar Artikelnummer

121142884

Hersteller Artikelnummer

24213909469937

Hersteller Typ

24213909469937

Hersteller Artikel Nr.:

24213909469937

Typ:

Stiefel

Farbe:

grün

Schuhgröße (Europa):

37

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

64011000

Gewicht:

2.500 kg

Leichter Sicherheitsschuh mit mittlerem Leisten. Dieser Schuh hat ein komfortables Innenfutter mit Polyamide und ist wasserdicht. Er wurde mit vielen Eigenschaften ausgestattet, die sie bei Ihrer Arbeit schützen. Er besitzt eine Zehenschutzkappe, eine durchtrittsichere Sohle und eine rutschhemmende Laufsohle mit optimalen Halt.