BLAKLAEDER - Sicherheitsstiefel S5 Armygrün/Schwarz 47

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24223909469947
Typ - Stiefel
Farbe - grün
Schuhgröße (Europa) - 47
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509723081
Sonepar Artikelnummer
121142907
Hersteller Artikelnummer
24223909469947
Hersteller Typ
24223909469947
Hersteller Artikel Nr.:
24223909469947
Typ:
Stiefel
Farbe:
grün
Schuhgröße (Europa):
47
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
64019210
Gewicht:
2.500 kg
Sehr bequemer und leichter Polyurethan-Stiefel, geeignet für kühle, kalte, nasse und schmutzige Bedingungen. 100% metallfreie Zehenkappe und Durchtrittschutz, der den Schuh metallfrei macht. Eine selbstentleerende Außensohle aus PU und TPU verhindert, dass Schmutz und Ton im Sohlenmuster stecken bleiben. Die Sohle bietet einen sehr guten Grip und Dämpfung auf allen Böden, um müde Füße zu vermeiden. Die Stiefel wurden nach EN ISO 20345:2011 geprüft und zertifiziert.


