Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Sleeveless Inherent Coverall Marineblau/Gelb C48

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sleeveless Inherent Coverall Marineblau/Gelb C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288715128933C48

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - sonstige

  • Ölbeständig - Ja

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509931011

Sonepar Artikelnummer

121144170

Hersteller Artikelnummer

288715128933C48

Hersteller Typ

288715128933C48

Hersteller Artikel Nr.:

288715128933C48

Farbe:

blau

Werkstoff:

sonstige

Ölbeständig:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.900 kg

Öl-, schmutz- und wasserabweisender, ärmelloser Overall, der in rauen Umgebungen den richtigen Schutz bietet. Dieser leichte, strapazierfähige, bequeme und metallfreie ärmellose Overall besteht aus einem inhärenten Material und verfügt über Stretcheinsätze im Rückenbereich für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Die Brusttaschen können unten abgetrennt werden, um nach vorne gelehnt zu arbeiten. Verstärkte Kniepolstertaschen, die sich von unten öffnen lassen. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 20471.