Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Socken WARMSchwarz/NEON Orange 45-48

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Socken WARMSchwarz/NEON Orange 45-48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21921095996645-48

  • Sockengröße - 45 .. 48

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - PT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509462591

Sonepar Artikelnummer

121036715

Hersteller Artikelnummer

21921095996645-48

Hersteller Typ

21921095996645-48

Hersteller Artikel Nr.:

21921095996645-48

Sockengröße:

45 .. 48

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

61159400

Gewicht:

0.060 kg

Entwickelt um Sie in kalter Umgebung angenehm warm zu halten. Dieser Socken absorbiert die Feuchtigkeit, ist langlebig und hat eine extra dicke Sohle für zusätzliche Unterstützung. Elasthan-Einsätze in technisch gestrickten Bereichen sorgen für einen perfekten Sitz. 54% Wolle, 24% Polyacryl, 20% Polyamid, 2% Elastan