Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Softshell Jacke mit KapuzeDunkel Marineblau/Schwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Softshell Jacke mit KapuzeDunkel Marineblau/Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4753251686994XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509689400

Sonepar Artikelnummer

121043536

Hersteller Artikelnummer

4753251686994XL

Hersteller Typ

4753251686994XL

Hersteller Artikel Nr.:

4753251686994XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.800 kg

Eine weiche Softshell Jacke aus der Unite Kollektion mit einem komfortablen Stoff, der windabweisend ist und eine gute Atmungsaktivität hat. Für optimalen Komfort hat die Jacke vorgeformte Ärmel, einen verlängerten Rücken und einen Fleece gefütterten Kragen. Die Jacke ist an den Ärmeln und am Bund einstellbar und sie hat mehrere Taschen. Sie hat eine einstellbare Kapuze mit Kordelzug. . 100% Polyester, 2-lagig, Softshell, versiegelt, wasserabweisend 255 g/m²