BLAKLAEDER - Softshell Jacke mit KapuzeDunkel Marineblau/Schwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 475325168699L
Größe (US/CA) - L
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Jacke
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7330509689417
Sonepar Artikelnummer
121043537
Hersteller Artikelnummer
475325168699L
Hersteller Typ
475325168699L
Hersteller Artikel Nr.:
475325168699L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Jacke
Wasserabweisend:
Ja
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62014010
Gewicht:
0.800 kg
Eine weiche Softshell Jacke aus der Unite Kollektion mit einem komfortablen Stoff, der windabweisend ist und eine gute Atmungsaktivität hat. Für optimalen Komfort hat die Jacke vorgeformte Ärmel, einen verlängerten Rücken und einen Fleece gefütterten Kragen. Die Jacke ist an den Ärmeln und am Bund einstellbar und sie hat mehrere Taschen. Sie hat eine einstellbare Kapuze mit Kordelzug. . 100% Polyester, 2-lagig, Softshell, versiegelt, wasserabweisend 255 g/m²


