Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Softshell Jacke mit KapuzeDunkel Olivgrün/Schwarz S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Softshell Jacke mit KapuzeDunkel Olivgrün/Schwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 475325164599S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509689271

Sonepar Artikelnummer

121043531

Hersteller Artikelnummer

475325164599S

Hersteller Typ

475325164599S

Hersteller Artikel Nr.:

475325164599S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.800 kg

Eine weiche Softshell Jacke aus der Unite Kollektion mit einem komfortablen Stoff, der windabweisend ist und eine gute Atmungsaktivität hat. Für optimalen Komfort hat die Jacke vorgeformte Ärmel, einen verlängerten Rücken und einen Fleece gefütterten Kragen. Die Jacke ist an den Ärmeln und am Bund einstellbar und sie hat mehrere Taschen. Sie hat eine einstellbare Kapuze mit Kordelzug. . 100% Polyester, 2-lagig, Softshell, versiegelt, wasserabweisend 255 g/m²