Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Softshell JackeDunkelblau/Gelb M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Softshell JackeDunkelblau/Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 474925138635M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509713617

Sonepar Artikelnummer

121043464

Hersteller Artikelnummer

474925138635M

Hersteller Typ

474925138635M

Hersteller Artikel Nr.:

474925138635M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.800 kg

Flexible und vielseitige Softshell Jacke mit verstellbarer Kapuze. Dunkle Reflektoren an Schultern und Rücken sowie robuste Reißverschlüsse. Die Jacke wurde entwickelt, um maximale Bewegungsfreiheit zu bieten und sie besteht aus einem dehnbaren, wind- und wasserdichten Stoff. 92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20,0, Stretch, 255 g/m²