Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Softshell JackeSchwarz 6XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Softshell JackeSchwarz 6XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4951251799006XL

  • Größe (US/CA) - 6XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509476574

Sonepar Artikelnummer

121044763

Hersteller Artikelnummer

4951251799006XL

Hersteller Typ

4951251799006XL

Hersteller Artikel Nr.:

4951251799006XL

Größe (US/CA):

6XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.800 kg

Softshell-Jacke mit wind- und wasserdichtem 3-Lagenlaminat. Die Jacke bietet den für Ihren Arbeitsplatz erforderlichen Schutz und Komfort. Justierbare Taillen- und Ärmelbündchen Vordertaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen. Verlängertes Rückenteil und optimale Passform, bei der die Körperwärme erhalten bleibt. 100% Polyester, 3-Lagen-Stoff aus Softshell-Beschichtung, wasserdicht 17.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 7,2, 300 g/m²