Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Softshell JackeSchwarz L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Softshell JackeSchwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 475225169900L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509686812

Sonepar Artikelnummer

121043521

Hersteller Artikelnummer

475225169900L

Hersteller Typ

475225169900L

Hersteller Artikel Nr.:

475225169900L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.800 kg

Eine wasser- und windabweisende Jacke aus weichem Softshell, die sich perfekt zur Profilierung Ihres Unternehmens eignet, da sie über eine gute Oberfläche für Veredelungen verfügt. Die warme und komfortable Jacke hat eine Brusttasche, Seitentaschen, einen Kordelzug am Kragen, einen Kordelzug am Saum und der Ärmelbund ist einstellbar. 100% Polyester, 2-lagig, Softshell, versiegelt, wasserabweisend 255 g/m²