Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Softshell Jacket Hi-vis Air-Mesh lined Women Gelb/Marineblau XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Softshell Jacket Hi-vis Air-Mesh lined Women Gelb/Marineblau XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 440125133389XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509939369

Sonepar Artikelnummer

121139496

Hersteller Artikelnummer

440125133389XS

Hersteller Typ

440125133389XS

Hersteller Artikel Nr.:

440125133389XS

Größe (US/CA):

XS

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024090

Gewicht:

1.100 kg

Leicht gefütterte Softshell Winterjacke für Damen mit Zwei-Wege-Reißverschluss aus einem Material, das sie extrem weich, geschmeidig und bequem macht. Die Jacke ist zweifarbig und bietet optimale Sichtbarkeit und Sicherheit, wenn man sie am meisten braucht. Das Design dieser Warnschutzjacke ist leicht und stretchig und bietet gleichzeitig die Strapazierfähigkeit einer guten Arbeitskleidung. Das Material ist wasser- und winddicht und hat eine ausgezeichnete Atmungsaktivität. Eine Lasche über dem Reißverschluss erhöht die Winddichtigkeit, und die Jacke wird mit einer abnehmbaren Kapuze geliefert. Auch in der Herrenversion 4400 erhältlich.