Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Softshell jacket Hivis Air-Mesh Lined Gelb/Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Softshell jacket Hivis Air-Mesh Lined  Gelb/Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 440025133389L

  • Größe (US/CA) - L

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509939000

Sonepar Artikelnummer

121139460

Hersteller Artikelnummer

440025133389L

Hersteller Typ

440025133389L

Hersteller Artikel Nr.:

440025133389L

Größe (US/CA):

L

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

1.100 kg

Leicht gefütterte Softshell Winterjacke aus einem Material, das sie extrem weich, geschmeidig und bequem macht. Die Jacke ist zweifarbig und bietet optimale Sichtbarkeit und Sicherheit, wenn sie am meisten gebraucht wird. Das Design dieser High Vis Jacke bietet sowohl das leichte, stretchige Tragegefühl als auch die Strapazierfähigkeit einer guten Arbeitskleidung. Das Material ist wasser- und winddicht und hat eine ausgezeichnete Atmungsaktivität. Eine Lasche über dem Reißverschluss erhöht die Winddichtigkeit, und die Jacke wird mit einer abnehmbaren Kapuze geliefert. Auch im Damenschnitt 4401 erhältlich.