Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Softshell JackeWeiß/Dunkelgrau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Softshell JackeWeiß/Dunkelgrau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 495025161098L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509662793

Sonepar Artikelnummer

121044706

Hersteller Artikelnummer

495025161098L

Hersteller Typ

495025161098L

Hersteller Artikel Nr.:

495025161098L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.800 kg

Leichte, Ripstop-gewebte Softshell Jacke, windabweisend und atmungsaktiv. Für optimalen Tragekomfort besitzt die Jacke vorgeformte Ärmel, einen verlängerten Rücken und Fleece im Kragen. Die Jacke hat einen einstellbaren Arm- und Bundabschluss und viele praktische Taschenlösungen. 100% Polyester, 2-lagig, Softshell, versiegelt, wasserabweisend 255 g/m²