BLAKLAEDER - Softshell WesteDunkel Olivgrün/Schwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 385025164599L
Größe (US/CA) - L
Farbe - grün
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509537497
Sonepar Artikelnummer
121042076
Hersteller Artikelnummer
385025164599L
Hersteller Typ
385025164599L
Hersteller Artikel Nr.:
385025164599L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
grün
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62114390
Gewicht:
0.300 kg
Leichte, zweifarbige Softshell Weste, hergestellt aus windabweisendem, extrem atmungsaktiven Material. Die Stretcheinsätze am Rücken vergrößern die Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Für optimalen Tragekomfort hat die Weste einen verlängerten Rücken, Fleece im Kragen und einen einstellbaren Bund. Perfekt für kühlere Arbeitsbedingungen, Innen wie Außen. . 100% Polyester, 2-lagig, Softshell, versiegelt, wasserabweisend 255 g/m²


