BLAKLAEDER - Softshell WesteMarineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8170251589004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509572047
Sonepar Artikelnummer
121047346
Hersteller Artikelnummer
8170251589004XL
Hersteller Typ
8170251589004XL
Hersteller Artikel Nr.:
8170251589004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62114390
Gewicht:
0.300 kg
Softshellweste aus weichem, wind- und wasserabweisenden Material, das sich angenehm trägt. Atmungsaktive Weste mit Stretch-Funktion, die maximale Bewegungsfreiheit bietet. Alle Reißverschlüsse sind wasserabweisend. 100% Polyester, 3-Lagen Softshell beschichtet, wasserdicht 10.000 mm, winddicht, atmungsaktiv 4000 g/m²/24h, 305 g/m²


