BLAKLAEDER - Softshell WesteMarineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 817025158900L
Größe (US/CA) - L
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509572054
Sonepar Artikelnummer
121047347
Hersteller Artikelnummer
817025158900L
Hersteller Typ
817025158900L
Hersteller Artikel Nr.:
817025158900L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62114390
Gewicht:
0.300 kg
Softshellweste aus weichem, wind- und wasserabweisenden Material, das sich angenehm trägt. Atmungsaktive Weste mit Stretch-Funktion, die maximale Bewegungsfreiheit bietet. Alle Reißverschlüsse sind wasserabweisend. 100% Polyester, 3-Lagen Softshell beschichtet, wasserdicht 10.000 mm, winddicht, atmungsaktiv 4000 g/m²/24h, 305 g/m²


