Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Stretch MützeHigh Vis Gelb onesize

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Stretch MützeHigh Vis Gelb onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206310373300onesize

  • Ausführung - Mütze/Pudelmütze

  • Größe (US/CA) - universal

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509679623

Sonepar Artikelnummer

121036617

Hersteller Artikelnummer

206310373300onesize

Hersteller Typ

206310373300onesize

Hersteller Artikel Nr.:

206310373300onesize

Ausführung:

Mütze/Pudelmütze

Größe (US/CA):

universal

Werkstoff:

Baumwolle

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

65050090

Gewicht:

0.040 kg

Diese dünne und elastische Mütze eignet sich hervorragend für die Profilierung Ihrer Mitarbeiter. Diese Mütze hat eine Baumwoll-basierende Qualität und die Oberfläche eignet sich besonders gut für Veredelungen, da nur ein kleiner Blåkläder-Stick angebracht ist. Die Mütze 2063 ist in sieben verschiedenen Farben erhältlich. . 95% Baumwolle, 5% Elastan, Polo, 210 g/m²