Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Strickjacke mit SoftshellHerbstgrün/Schwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Strickjacke mit SoftshellHerbstgrün/Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5942253641994XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509848142

Sonepar Artikelnummer

121045169

Hersteller Artikelnummer

5942253641994XL

Hersteller Typ

5942253641994XL

Hersteller Artikel Nr.:

5942253641994XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.700 kg

Eine Strickjacke mit einem schönen Kragen und unschlagbar bequemer Fleecequalität. Diese Jacke besteht aus einem einzigartigen Material, das am besten als dreidimensionales Fleece beschrieben werden kann. Das gebürstete Material verleiht der Jacke ihren 3D-gemusterten Look, dehnbaren und geschmeidigen Komfort und Wärme, wenn man sie am meisten braucht. Für eine höhere Strapazierfähigkeit sind die exponierten Bereiche der Jacke mit Softshell-Einsätzen verstärkt und da sich unter den Armen kein Softshell befindet, ist die Belüftung besser. Die Jacke verfügt über ausgezeichnete Profilierungsflächen, eignet sich aber ebenso gut für die Arbeit wie für die Freizeit. Auch erhältlich als Damenmodell 5943. 97% Polyester, 3% Elastan, Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch, 290 g/m²