BLAKLAEDER - Strickjacke mit SoftshellHerbstgrün/Schwarz M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 594225364199M
Größe (US/CA) - M
Farbe - grün
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Jacke
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509848166
Sonepar Artikelnummer
121045171
Hersteller Artikelnummer
594225364199M
Hersteller Typ
594225364199M
Hersteller Artikel Nr.:
594225364199M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61013090
Gewicht:
0.700 kg
Eine Strickjacke mit einem schönen Kragen und unschlagbar bequemer Fleecequalität. Diese Jacke besteht aus einem einzigartigen Material, das am besten als dreidimensionales Fleece beschrieben werden kann. Das gebürstete Material verleiht der Jacke ihren 3D-gemusterten Look, dehnbaren und geschmeidigen Komfort und Wärme, wenn man sie am meisten braucht. Für eine höhere Strapazierfähigkeit sind die exponierten Bereiche der Jacke mit Softshell-Einsätzen verstärkt und da sich unter den Armen kein Softshell befindet, ist die Belüftung besser. Die Jacke verfügt über ausgezeichnete Profilierungsflächen, eignet sich aber ebenso gut für die Arbeit wie für die Freizeit. Auch erhältlich als Damenmodell 5943. 97% Polyester, 3% Elastan, Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch, 290 g/m²


