Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Strickjacke mit SoftshellHoniggold/Schwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Strickjacke mit SoftshellHoniggold/Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5940253637994XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509802199

Sonepar Artikelnummer

121045085

Hersteller Artikelnummer

5940253637994XL

Hersteller Typ

5940253637994XL

Hersteller Artikel Nr.:

5940253637994XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.700 kg

Eine Strickjacke mit Kapuze in modischem Design und unschlagbar komfortabler Fleece-Qualität. Diese Jacke hat ein neues, einzigartiges Material, das sich am besten als dreidimensionales Fleece beschreiben lässt. Das gebürstete Material verleiht der Jacke ihr Aussehen mit elastischem und geschmeidigem Komfort und Wärme bei Bedarf. Für eine erhöhte Haltbarkeit sind in den exponierten Bereichen der Jacke verstärkende Softshell-Einsätze angebracht, und da es unter den Armen keine Softshell-Einsätze gibt, wird die Belüftung verbessert. Die 5940 hat ausgezeichnete Profilierungsflächen, passt aber bei der alltäglichen Arbeit genauso gut wie in der Freizeit. Sie werden es garantiert genießen. 97% Polyester, 3% Elastan, Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch, 290 g/m²