Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - StrickjackeGrau Melange/Schwarz M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - StrickjackeGrau Melange/Schwarz M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 493021179099M

  • Größe (US/CA) - M

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Baumwolle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509379189

Sonepar Artikelnummer

121044567

Hersteller Artikelnummer

493021179099M

Hersteller Typ

493021179099M

Hersteller Artikel Nr.:

493021179099M

Größe (US/CA):

M

Geschlecht:

Herren

Farbe:

grau

Werkstoff:

Baumwolle

Ausführung:

Jacke

Passform:

normale Form

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.700 kg

Strickjacke mit durchdachter bequemer Designerkapuze. Diese Jacke hat Reißverschlüsse in kontrastierenden Farben und ist mit Softshell-Material an Ellenbogen, Schultern und Rücken verstärkt, um die Reißfestigkeit zu erhöhen. Eine wunderbare Jacke für Freizeit und Arbeit. 100% Polyester, einseitig aufgebürstet, 380 g/m²