Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - SturmhaubeSchwarz onesize

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - SturmhaubeSchwarz onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203317339900onesize

  • Ausführung - Sturmhaube

  • Größe (US/CA) - universal

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509436813

Sonepar Artikelnummer

121036608

Hersteller Artikelnummer

203317339900onesize

Hersteller Typ

203317339900onesize

Hersteller Artikel Nr.:

203317339900onesize

Ausführung:

Sturmhaube

Größe (US/CA):

universal

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

65050090

Gewicht:

0.050 kg

Sturmhaube aus Merinowolle zum Schutz von Hals und Nacken vor Wind und Zugluft. Weiches Stretch-Material. 100% Merinowolle, Rippstrick, 200 g/m²