Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Sweater mit 1/2 Reissverschluss Grau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweater mit 1/2 Reissverschluss Grau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 336511579000L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509904831

Sonepar Artikelnummer

121137744

Hersteller Artikelnummer

336511579000L

Hersteller Typ

336511579000L

Hersteller Artikel Nr.:

336511579000L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61102091

Gewicht:

1.000 kg

Wunderbar weiches Sweatshirt mit Kragen und Reißverschluss aus Jersey mit aufgerauter Innenseite.