BLAKLAEDER - Sweater mit Half-Zip 2-farbigWeiß/Dunkelgrau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 335311581098XL
Größe (US/CA) - XL
Farbe - weiß
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509731666
Sonepar Artikelnummer
121039287
Hersteller Artikelnummer
335311581098XL
Hersteller Typ
335311581098XL
Hersteller Artikel Nr.:
335311581098XL
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102091
Gewicht:
1.000 kg
Ein komfortabler und flexibler 2-farbiger Sweater mit hohem Kragen und Reißverschluss. Passt perfekt zu unserer Industrie Kollektion. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²


