BLAKLAEDER - Sweater mit Half-ZipMarineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3365104888004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509475737
Sonepar Artikelnummer
121039627
Hersteller Artikelnummer
3365104888004XL
Hersteller Typ
3365104888004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3365104888004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102091
Gewicht:
1.000 kg
Wunderbar weiches Sweatshirt mit Kragen und Reißverschluss aus Jersey mit aufgerauter Innenseite. 80% Baumwolle, 20% Polyester, Strickfrottee innen aufgebürstet, 360g/m²


