BLAKLAEDER - Sweater mit Half-ZipMarineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336510488800XL
Größe (US/CA) - XL
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509352199
Sonepar Artikelnummer
121039631
Hersteller Artikelnummer
336510488800XL
Hersteller Typ
336510488800XL
Hersteller Artikel Nr.:
336510488800XL
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102091
Gewicht:
1.000 kg
Wunderbar weiches Sweatshirt mit Kragen und Reißverschluss aus Jersey mit aufgerauter Innenseite. 80% Baumwolle, 20% Polyester, Strickfrottee innen aufgebürstet, 360g/m²


