Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Sweater Round-neck Women Marineblau S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweater Round-neck Women Marineblau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340511588600S

  • Größe (US/CA) - S

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509910672

Sonepar Artikelnummer

121138039

Hersteller Artikelnummer

340511588600S

Hersteller Typ

340511588600S

Hersteller Artikel Nr.:

340511588600S

Größe (US/CA):

S

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61102099

Gewicht:

0.500 kg

Bequemes Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt aus kuscheliger Baumwolle in Damenpassform. Mit Rippstrickbündchen und verstärkten Hals- und Schulternähten für zusätzliche Haltbarkeit. Dieses Sweatshirt ist ideal, um Ihr Unternehmen zu präsentieren. Erhältlich als Herrenmodell 3340.