Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Sweater with quilted front. Dark navy/black M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweater with quilted front. Dark navy/black M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 341825268699M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509959084

Sonepar Artikelnummer

121138068

Hersteller Artikelnummer

341825268699M

Hersteller Typ

341825268699M

Hersteller Artikel Nr.:

341825268699M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

blau

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.620 kg

This sweatshirt is the ultimate all-rounder. Works equally well as a jacket, depending on what you're doing. This jacket-sweatshirt has a quilted front and is unlined. An excellent garment for printing with your company logo. Also available in a women's model 3419.